SG Armaturen - BLINDLOKK MED SKRUE 1.5 SORT - 76928
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 0 mm
Høyde (liten) - 73...73 mm
Bredde på nøkkelspor - 108 mm
Form - Rektangulær
Modell / utførelse - Blindlokk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021987692814
Elnummer
1247943
Leverandørens varenummer
76928
Typebeskrivelse
1247943
Diameter:
0 mm
Høyde (liten):
73...73 mm
Bredde på nøkkelspor:
108 mm
Form:
Rektangulær
Modell / utførelse:
Blindlokk
Lengde:
108 mm
Bredde:
84 mm
Høyde (stor):
84 mm
Dybde:
10 mm
Type feste:
Andre
Med kabelutløp:
nei
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
9004
Med skruer:
Ja
Plomberbar:
nei
Blindlokkene kan benyttes alene eller i kombinasjon med flerhulls rammer.
Finnes i både 1x og 1.5x i hvit eller sort farge.
Leveres i halogenfritt polykarbonat som gir økt fargebestandig hvitfarge. De sorte blindlokkene har gjennomfarget sort materiale og gjør de robuste mot skraper og merker.


