SG Armaturen - Brakett for montering på overskap/hyller over speil. - 100421

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Festesett

  • Farge - Svart

  • Materiale - Stål

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021981004217

Elnummer

3000064

Leverandørens varenummer

100421

Typebeskrivelse

3000064

Type tilbehør/reservedel:

Festesett

Farge:

Svart

Materiale:

Stål

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Lengde:

135 mm

Bredde:

60 mm

Høyde:

60 mm

Diameter:

0 mm

Brakett for montering på overskap/hyller over speil.