SG Armaturen - BRYTER FESTEKLIPS HVIT - 76900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innfelt
Monteringsretning - Loddrett
Antall moduler horisontal (ved modulbygging) - 1
Antall moduler vertikal (ved modulbygging) - 1
Type feste - Klikkfeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
SG Install
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7021987690018
Elnummer
1401271
Leverandørens varenummer
76900
Typebeskrivelse
1401271
Modell / utførelse:
Innfelt
Monteringsretning:
Loddrett
Antall moduler horisontal (ved modulbygging):
1
Antall moduler vertikal (ved modulbygging):
1
Type feste:
Klikkfeste
Med stift:
nei
Montasjemåte modulinnsats:
Andre
Med innbyggingsboks:
nei
Med skruer:
nei
Egnet for innbygging I rund boks 60mm:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Egnet for gulvboks:
nei
Egnet for veggkanal:
Ja
Egnet for montering på DIN skinne 35mm:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet


