SG Armaturen - BRYTER FESTEKLIPS SORT - 76901

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Innfelt

  • Monteringsretning - Loddrett

  • Antall moduler horisontal (ved modulbygging) - 1

  • Antall moduler vertikal (ved modulbygging) - 1

  • Type feste - Klikkfeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021987690117

Elnummer

1401272

Leverandørens varenummer

76901

Typebeskrivelse

1401272

Modell / utførelse:

Innfelt

Monteringsretning:

Loddrett

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

1

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

1

Type feste:

Klikkfeste

Med stift:

nei

Montasjemåte modulinnsats:

Andre

Med innbyggingsboks:

nei

Med skruer:

nei

Egnet for innbygging I rund boks 60mm:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

Ja

Egnet for montering på DIN skinne 35mm:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Festeklips for bryter/stikk (reservedel) sort utførselse.