SG Armaturen - BRYTER IF 1-POL SORT - 76001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Koblingstype - Utkobler, 1-polet
Betjeningsmåte - Vippe/tast
Antall vipper - 1
Monteringsmetode - Innfelt
Type feste - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
SG Install
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7021987600116
Elnummer
1401234
Leverandørens varenummer
76001
Typebeskrivelse
1401234
Koblingstype:
Utkobler, 1-polet
Betjeningsmåte:
Vippe/tast
Antall vipper:
1
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Skrufeste
Farge:
Svart
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Trykkbryter:
nei
Med monteringsplate:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9004
Farge på bryteroperatør:
Svart
Tekstfelt/merkefelt:
Nei
Belysning:
Nei
Belysningsfunksjon:
Andre
Type belysning:
Andre
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Slagfasthet:
IK00
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Brytestrøm for lysrør:
10 AX
Tilbakemelderkontakt:
nei
Tilkoblingstype:
Andre
Varmebryter:
nei
Vaskemaskinbryter:
nei
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
24 mm
Enhet dybde:
14,4 mm
Innbyggingsdybde:
14,4 mm
Min. dybde på apparatboks:
20 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


