SG Armaturen - BRYTER IF 2-POL SORT - 76011

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Koblingstype - Bryter 2-polet

  • Betjeningsmåte - Vippe/tast

  • Antall vipper - 1

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021987601113

Elnummer

1401236

Leverandørens varenummer

76011

Typebeskrivelse

1401236

Koblingstype:

Bryter 2-polet

Betjeningsmåte:

Vippe/tast

Antall vipper:

1

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Skrufeste

Farge:

Svart

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Trykkbryter:

nei

Med monteringsplate:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9004

Farge på bryteroperatør:

Svart

Tekstfelt/merkefelt:

Nei

Belysning:

Nei

Belysningsfunksjon:

Andre

Type belysning:

Andre

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Slagfasthet:

IK00

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Brytestrøm for lysrør:

10 AX

Tilbakemelderkontakt:

nei

Tilkoblingstype:

Andre

Termisk bryter:

nei

Vaskemaskinbryter:

nei

Enhet bredde:

84 mm

Enhet høyde:

24 mm

Enhet dybde:

14,4 mm

Innbyggingsdybde:

14,4 mm

Min. dybde på apparatboks:

20 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Innfelt 2-polt bryter i sort utførelse. Bryteren benyttes der hvor det er krav til 2-polet brudd, f.eks. våtrom, eller utendørs installasjoner. Bryteren kan også benyttes i våre flerhullsrammer eller påveggskapper for utenpåliggende installasjon.Vippestykket er merket med 0. SG klemmer sikrer rask installasjon!