SG Armaturen - BRYTERKNAPP SYMBOL RINGEKLOKKE SORT - 76961

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsretning - Horisontal

  • Antall moduler horisontal (ved modulbygging) - 1

  • Antall moduler vertikal (ved modulbygging) - 1

  • Type feste - Klikkfeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021987696119

Elnummer

1431003

Leverandørens varenummer

76961

Typebeskrivelse

1431003

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsretning:

Horisontal

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

1

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

1

Type feste:

Klikkfeste

Med stift:

nei

Montasjemåte modulinnsats:

Foran

Med innbyggingsboks:

nei

Med skruer:

nei

Egnet for innbygging I rund boks 60mm:

nei

Innfelt montasje:

nei

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for montering på DIN skinne 35mm:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Bryterknapp i sort med ringeklokke symbol for SG install brytere.