SG Armaturen - CALLISTO STOLPE ANKERFESTE - 600584
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate
Farge - Aluminium
Materiale - Stål
Lengde - 180 mm
Bredde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7021986005844
Elnummer
3100144
Leverandørens varenummer
600584
Typebeskrivelse
3100144
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsplate
Farge:
Aluminium
Materiale:
Stål
Lengde:
180 mm
Bredde:
100 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
220 mm
Diameter:
100 mm
Kompakt LED stolpearmatur med halvskjerm, perfekt til å belyse gangveier. Utført i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium i sort eller grafitt og med skjerm i herdet glass. Kommer med en effektiv integrert LED-brikke, og er dimbar med faseavsnittdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Kan skrus direkte på underlaget eller støpes ned med ankerfeste (selges separat). Beskyttelsesklasse IP44.