SG Armaturen - CircLED Multi Lens 3 Grå 42W 5820lm CL II 4000K - 8246094128
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Egnet for lampeeffekt:
50...50 WGrunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påsats
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Egnet for lampeeffekt - 50...50 W
Effektiv lysstrøm - 50000 lm
Lysfarge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5703821176903
Elnummer
3500532
Leverandørens varenummer
8246094128
Typebeskrivelse
3500532
Monteringsmetode:
Påsats
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Egnet for lampeeffekt:
50...50 W
Effektiv lysstrøm:
50000 lm
Lysfarge:
Hvit
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Grå
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbar drivenhet:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Lysfordeler:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
C
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
0 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Justerbar optikk:
nei
Egnet for topp mastemål fra/til:
60...60 mm
Slagfasthet:
IK09
Isoleringsklasse:
I
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
25...25 °C
Fjernbetjening:
Uten
Med radiostyring:
Ja
Konstant lysstyrkeregulering:
Ja
Med programregulert lysstyring:
Ja
Med tilkoblingskabel:
Ja
Kabellengde:
6 m
Maks systemeffekt:
50 W
Lysutbytte:
1000 lm/W
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Virkningsgrad:
100
Bredde:
390 mm
Høyde/dybde:
185 mm
Lengde:
460 mm
Diameter:
390 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
1 mm²
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Tilkoblingstype:
Andre
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Bluetooth:
nei
Type tilkobling for sensor/kommunikasjonsmodul:
Andre
Med lyssensor:
nei