SG Armaturen - CircLED Pullert SOFT 740lm sort 3000K - 8246087067

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type lysarmatur - Stolpelampe

  • Med lyskilde - Ja

  • Effektiv lysstrøm - 740 lm

  • Lysfarge - Hvit

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703821168670

Elnummer

3502582

Leverandørens varenummer

8246087067

Typebeskrivelse

3502582

Type lysarmatur:

Stolpelampe

Med lyskilde:

Ja

Effektiv lysstrøm:

740 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Med Fotplate:

Ja

Med lyssensor:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Materialkvalitet i husmateriale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Kapslingsfarge:

Svart

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

nei

Lysfordeler:

Andre

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

F

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK10

Isoleringsklasse:

II

Egnet for lampeeffekt:

16...16 W

Maks systemeffekt:

16 W

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Lysutbytte:

46 lm/W

Lysstyrke:

740 cd

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

100

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar lysfordeling:

Nei

Bredde:

220 mm

Høyde/dybde:

900 mm

Lengde:

900 mm

Diameter:

220 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

6 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Flott vandalbeskyttet LED-pullert, som er designet til bruk på offentlige plasser, parker, stier osv. CircLED kombinerer energibesparing med indirekte lysfordeling, noe som gir en behagelig og rolig belysning uten lysforurensning. Armaturhus i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert i sort. Beskyttelsesklasse IP65, slagfasthet IK10. Design: Christian Hvidt...