SG Armaturen - CIRCLED PULLERT SOFT GRÅ 670lm 3000K - 8246096032
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Grå
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5703821181037
Elnummer
3500505
Leverandørens varenummer
8246096032
Typebeskrivelse
3500505
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Grå
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
0 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Slagfasthet:
IK10
Maks systemeffekt:
16 W
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Høyde/dybde:
900 mm
Type lysarmatur:
Stolpelampe
Med baseplate:
Ja
Med lyssensor:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Materialkvalitet i husmateriale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
230...230 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Lysfordeler:
Andre
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
F
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Egnet for lampeeffekt:
16...16 W
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
740...740 lm
Lysutbytte:
46 lm/W
Utstrålingsvinkel (verdi):
Bredstrålende 40-80°
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Virkningsgrad:
100
Flimrende verdi Pst LM:
1
Stroboskopeffektverdi SVM:
0,4
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
220 mm
Lengde:
900 mm
Diameter:
220 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
6 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei