SG Armaturen - Circulus Maxi Pendel hvit 3000K DALI 30W, RA>80, Class I, IP20, L70/B10, SDCM 3, A++ - 214025

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Kapslingsfarge:

Hvit

Diameter:

550 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Med lyskilde - Ja

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021982140259

Elnummer

3302770

Leverandørens varenummer

214025

Typebeskrivelse

3302770

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Maks systemeffekt:

30 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Avdekkingens materiale:

Glass, opalfarget

Type raster:

Matt

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Utskiftbar drivenhet:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DALI-2:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Lysfordeler:

Refraktorlinse

Reflektor:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

nei

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

E

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):

50

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):

85

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK00

Isoleringsklasse:

I

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Egnet for lampeeffekt:

30...30 W

Effektiv lysstrøm:

3060 lm

Lysfarge:

Hvit

Lysutbytte:

102 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Unified Glare Ratio (UGR):

22,9

Virkningsgrad:

0,9

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar lysfordeling:

Nei

Bredde:

550 mm

Høyde/dybde:

55 mm

Lengde:

550 mm

Diameter:

550 mm

Oppheng medfølger:

Ja

Pendellengde fra/til:

2000...2000 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

1 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Bluetooth:

nei

Circulus Maxi Pendel er en rund, pendelarmatur i Minimalistisk design som gir et vakkert, ensartet lys. Armaturen er utført i pulverlakkert, matt sort eller hvitt stål, og kan dimmes med DALI eller faseavsnittdimmer. Vi anbefaler LEDDim og LEDDim Smart. Mulighet for montering i ulik høyde ved hjelp av de tre justerbare ledningene. Strøm sendes fra driveren til armaturen via ledningene, slik at man unngår andre skjemmende ledninger eller kabler. Pendelen monteres enkelt med en brakett som skrus direkte på alle kjente takbokser. Synlig kabling også mulig.