SG Armaturen - CIRCULUS PENDEL SORT 2700K - 214005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Med lyskilde - Ja
Kapslingsmateriale - Andre
Kapslingsfarge - Svart
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021982140051
Elnummer
3300641
Leverandørens varenummer
214005
Typebeskrivelse
3300641
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsmateriale:
Andre
Kapslingsfarge:
Svart
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
0 h
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Maks systemeffekt:
15 W
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Type raster:
Matt
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Utskiftbar drivenhet:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Lysfordeler:
Refraktorlinse
Reflektor:
Andre
Lysfordeling:
Symmetrisk
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lysstråling:
Direkte
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
nei
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
E
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):
69
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):
110
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Slagfasthet:
IK00
Isoleringsklasse:
I
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Integrert nødstrømsforsyning:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Egnet for lampeeffekt:
15...15 W
Effektiv lysstrøm:
1420 lm
Lysfarge:
Hvit
Lysutbytte:
95 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Unified Glare Ratio (UGR):
24
Virkningsgrad:
0,9
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Farge på lys justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar lysfordeling:
Nei
Bredde:
360 mm
Høyde/dybde:
45 mm
Lengde:
45 mm
Diameter:
360 mm
Oppheng medfølger:
Ja
Pendellengde fra/til:
2000...2000 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
1 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Bluetooth:
nei