SG Armaturen - Concido 150 Ekstra plade for myke tak - 8249042216
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Aluminium
Materiale - Aluminium
Lengde - 585 mm
Bredde - 260 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5703821005753
Elnummer
3210303
Leverandørens varenummer
8249042216
Typebeskrivelse
3210303
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Aluminium
Materiale:
Aluminium
Lengde:
585 mm
Bredde:
260 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
15 mm
Diameter:
0 mm
Concido 150 Ekstra plade for myke tak.


