Utgått

SG Armaturen - Concido Pendel LED 3K 63W Grå - 8246079693

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - Concido Pendel LED 3K 63W Grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Effektiv lysstrøm - 5260 lm

  • Lysfarge - Hvit

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703821162265

Elnummer

3329688

Leverandørens varenummer

8246079693

Typebeskrivelse

3329688

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Effektiv lysstrøm:

5260 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Grå

Avdekkingens materiale:

Glass, opalfarget

Type raster:

Andre

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Lysfordeler:

Uten

Reflektor:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte/indirekte

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK00

Isoleringsklasse:

I

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Egnet for lampeeffekt:

57...57 W

Maks systemeffekt:

57 W

Lysutbytte:

92 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

100

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar lysfordeling:

Nei

Bredde:

292 mm

Høyde/dybde:

645 mm

Lengde:

645 mm

Diameter:

292 mm

Oppheng medfølger:

Ja

Pendellengde fra/til:

0...5000 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

4

Ledertversnitt:

0,75 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Dråpeformet pendelarmatur som gir direkte/indirekte lys. Overflate i hvit eller mørkegrå struktur, komplett med matt munnblåst opalt glass. Opphengsbeslag, 5 meter ledningsopphengssett, kabel og baldakin til takmontasje er inkludert.