SG Armaturen - CONNECT DRIVER KIT WIRELESS 800MA - 820507

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Egnet for konstant spenning - nei

  • Sekundærspenningsområde - 24...48 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021988205075

Elnummer

6613059

Leverandørens varenummer

820507

Typebeskrivelse

6613059

Modell / utførelse:

Statisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

nei

Sekundærspenningsområde:

24...48 V

Utgangsstrøm:

800...800 mA

Utgangseffekt:

6...36 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

Ja

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

Ja

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Effektforbruk:

0,5 W

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

157 mm

Bredde:

45 mm

Høyde:

30 mm

Diameter:

0 mm

Bluetooth:

Ja

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Gjør en standard SG armatur til en SG Connect kompatibel slave.
Slave-armaturen må brukes i kombinasjon med et SG Connect Master produkt.
Ved bevegelse skrus lyset på, etter et definert tidsrom slukker lyset og bidrar dermed til energibesparelse.
Connect har også mulighet for bruk av dagslyssensor. Hvis denne funksjonen aktiveres, vil sensoren vil hele tiden jobbe etter å gi ønsket lysmengde i sitt arbeidsområde.
Lysstyringen konfigureres enkelt ved bruk av SG Connect Commissioning App og de ulike enhetene kommuniserer trådløst med hverandre via Zigbee.
• Innebygget Bluetooth for programmering og Zigbee for kommunikasjon med andre enheter i Connect serien.
• Twist connector for tilkobling av lyskilde.
• Max 36W.
• 3-Pol Linect koblingsboks.