SG Armaturen - CONNECT WIRELESS MOTION SENSOR IP65 OCC-ZPG - 820546
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tilstedeværelsesføler
Type styring - Andre
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Type spenningsforsyning - DC
Bluetooth - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7021988205464
Elnummer
4542002
Leverandørens varenummer
820546
Typebeskrivelse
4542002
Modell / utførelse:
Tilstedeværelsesføler
Type styring:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Type spenningsforsyning:
DC
Bluetooth:
nei
Støtter protokoll ZigBee:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Effektforbruk:
0,09 W
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Bredde:
80 mm
Høyde:
80 mm
Dybde:
51,5 mm
Diameter:
95 mm
Bevegelsesdetektoren kommuniserer og kontrollere Connect armaturer uten integrert sensor trådløst via Zigbee.
Batteridrevet noes om gjør den veldig fleksibel og plasseringsvennlig. Sensoren legges enkelt til i systemet med SG Connect Commissioning App.