SG Armaturen - CUBE LUX HVIT 3000K, 7W, 590lm, Ra98, SDCM1, L90B10>100000, KL 1, IP21 - 902540
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei
Egnet for lampeeffekt - 7...7 W
Effektiv lysstrøm - 590 lm
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7021989025405
Elnummer
3236640
Leverandørens varenummer
902540
Typebeskrivelse
3236640
Egnet for inbygging:
nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Egnet for lampeeffekt:
7...7 W
Effektiv lysstrøm:
590 lm
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet til påbygging:
nei
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Hus, overflatebeskyttelse:
Andre
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbar drivenhet:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Lysfordeler:
Andre
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Bredstrålende 40-80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM1
Lysstråling:
Direkte
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
F
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
0 h
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):
168
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):
168
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Slagfasthet:
IK00
Isoleringsklasse:
I
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-40...105 °C
Egnet for nødlys:
nei
Integrert nødstrømsforsyning:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med luftspalter:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Maks systemeffekt:
8 W
Lysutbytte:
74 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Virkningsgrad:
0,9
Bredde:
132 mm
Høyde/dybde:
65 mm
Lengde:
132 mm
Ytre diameter:
0 mm
Innbyggingslengde:
0 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
0 mm
Innfellingsdiameter:
0 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
1 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Klirrfaktor (THD):
0
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Unified Glare Ratio (UGR):
21,3
Lysstyrke:
0 cd
Farge på lys justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar lysfordeling:
Nei
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei