SG Armaturen - CUBE SORT 8W LED 2700K - 914390
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Egnet til påbygging - Ja
Veggmontering - nei
Egnet for pendeloppheng - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7021989143901
Elnummer
3104102
Leverandørens varenummer
914390
Typebeskrivelse
3104102
Egnet for inbygging:
nei
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Egnet til påbygging:
Ja
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Innstillingsmulighet:
Svingbar
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Svart
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Reflektor:
Helblank/Høyglans
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Medium strålende 20-40°
Lysstråling:
Direkte
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Isoleringsklasse:
I
Maks systemeffekt:
10 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Effektiv lysstrøm:
540 lm
Bredde:
132 mm
Høyde/dybde:
65 mm
Lengde:
132 mm
Brannvernklasse "D":
nei
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei