Utgått

SG Armaturen - DACAPO BØRSTET STÅL 12W LED - 297617

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - DACAPO BØRSTET STÅL 12W LED

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

  • Veggmontering - nei

  • Egnet for pendeloppheng - nei

  • Egnet for himling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021982976179

Elnummer

3014899

Leverandørens varenummer

297617

Typebeskrivelse

3014899

Egnet for inbygging:

nei

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet til påbygging:

Ja

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

E27

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Andre

Avdekkingens materiale:

Glass, opalfarget

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Isoleringsklasse:

I

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Maks systemeffekt:

10 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Høyde/dybde:

110 mm

Ytre diameter:

325 mm

Takarmatur med glasskuppel levert med 10W LED.