SG Armaturen - DALI TO PHASEDIM PILL - 820382
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Signalomformer
Type styring - DALI
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Type spenningsforsyning - AC
Bluetooth - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021988203828
Elnummer
1400566
Leverandørens varenummer
820382
Typebeskrivelse
1400566
Modell / utførelse:
Signalomformer
Type styring:
DALI
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type spenningsforsyning:
AC
Bluetooth:
nei
Bredde:
48 mm
Høyde:
26 mm
Dybde:
26 mm
Diameter:
49 mm
Med monteringsplate:
nei
Støtter protokoll ZigBee:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Effektforbruk:
1 W
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei