SG Armaturen - DISC/FROSTA PENDELKIT HVIT - 606094
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Opphengskabelsett
Farge - Hvit
Materiale - Andre
Lengde - 5000 mm
Bredde - 102 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021986060942
Elnummer
3000436
Leverandørens varenummer
606094
Typebeskrivelse
3000436
Type tilbehør/reservedel:
Opphengskabelsett
Farge:
Hvit
Materiale:
Andre
Lengde:
5000 mm
Bredde:
102 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
22 mm
Diameter:
102 mm
Pendelkit for Disc og Frosta serien