SG Armaturen - ECHO TAK GRAFITT 1x3W LED 230V - 623686
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Veggmontering - nei
Egnet for pendeloppheng - nei
Egnet for himling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7021986236866
Elnummer
3104292
Leverandørens varenummer
623686
Typebeskrivelse
3104292
Egnet for inbygging:
nei
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet til påbygging:
Ja
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
GU10
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Andre
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Medium strålende 20-40°
Lysstråling:
Direkte
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Isoleringsklasse:
I
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Maks systemeffekt:
4,5 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
90 mm
Høyde/dybde:
120 mm