SG Armaturen - EcoLine Office JUSTERBART WIREOPPHENG - 212049
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Opphengskabelsett
Farge - Krom
Materiale - Stål
Lengde - 2000 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021982120497
Elnummer
3300338
Leverandørens varenummer
212049
Typebeskrivelse
3300338
Type tilbehør/reservedel:
Opphengskabelsett
Farge:
Krom
Materiale:
Stål
Lengde:
2000 mm
Bredde:
0 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
2000 mm
Diameter:
0 mm
Armatur nedhengt/påbygget direkte i 3000 eller 4000 Kelvin LED eller TW 2700-6500 Kelvin. Flat design, pulverlakkert reflektor glans 25. Dobbel parabolsk reflektor og diffuser med mulighet for dimbar løsning (DALI/SwitchDim). Plug and play-løsning for rask installasjon. Justerbart ledningsoppheng (2 x 2 m) bestilles som tilbehør