SG Armaturen - EcoLine Office Opphengsbeslag for armaturskinne - 6049000874
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 1050 mm
Bredde - 135 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5703821176262
Elnummer
3304261
Leverandørens varenummer
6049000874
Typebeskrivelse
3304261
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
1050 mm
Bredde:
135 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
40 mm
Diameter:
0 mm
EcoLine Office opphengsbeslag for armaturskinne


