Utgått

SG Armaturen - ENØK ALU HVIT 1x9W TC-S KL I - 121291

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - ENØK ALU HVIT 1x9W TC-S KL I

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

  • Veggmontering - Ja

  • Egnet for pendeloppheng - nei

  • Egnet for himling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021981212919

Elnummer

3344410

Leverandørens varenummer

121291

Typebeskrivelse

3344410

Egnet for inbygging:

nei

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet til påbygging:

Ja

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Lampetype:

Kompaktlysrør

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

E27

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

Ja

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Slagfasthet:

IK10

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Med luftspalter:

nei

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Høyde/dybde:

85 mm

Ytre diameter:

280 mm

Tak og vegg armatur. Armaturhus er produsert i aluminium og avskjerming i UV-stabilisert polykarbonat.