Utgått

SG Armaturen - ENØK MAXI ALU H 26W TC-D/E S/N - 161798

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - ENØK MAXI ALU H 26W TC-D/E S/N

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - Kompaktlysrør

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Andre

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021981617981

Elnummer

3311734

Leverandørens varenummer

161798

Typebeskrivelse

ENØK MAXI ALU HVIT 26W S/NØD

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

Kompaktlysrør

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Andre

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

G23

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

230...230 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling:

Direkte

Slagfasthet:

IK10

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

Ja

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Høyde/dybde:

114 mm

Ytre diameter:

420 mm

Tilkoblingstype:

Andre

Rund armatur for montering på vegg eller i tak, produsert i aluminium med avskjerming i UV-stabilisert polykarbonat. Enøk Maxi er en del av Enøk-familien som leveres i ulike størrelser (Enøk Pro, Enøk LED, Enøk Midi, Enøk Maxi) og med sensor, wireless sensor og nødlys. Enkel montering med to kabelinnganger og mulighet for både skjult og synlig kabling. Beskyttelsesklasse IP44, slagfasthet IK10. Leveres med 21+2W (2W med grunnlys). Design: Birger Sevaldson