SG Armaturen - ENØK MAXI ALU Hvit 2x26W TC-D/E - 161794
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Veggmontering - Ja
Egnet for pendeloppheng - nei
Egnet for himling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7021981617943
Elnummer
3344489
Leverandørens varenummer
161794
Typebeskrivelse
3344489
Egnet for inbygging:
nei
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet til påbygging:
Ja
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Lampetype:
Kompaktlysrør
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
2
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Driver inkludert:
Ja
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Lysstråling:
Direkte
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Slagfasthet:
IK10
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
Ja
Med lyssensor:
nei
Med luftspalter:
nei
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Høyde/dybde:
114 mm
Ytre diameter:
420 mm


