SG Armaturen - Endedeksel kit til hvit innfelt for Stripline - 391445
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Endelokk
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 13 mm
Bredde - 33 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Stripline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7021983914453
Elnummer
3211064
Leverandørens varenummer
391445
Typebeskrivelse
3211064
Type tilbehør/reservedel:
Endelokk
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
13 mm
Bredde:
33 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
12 mm
Endedeksel kit til hvit innfelt profil for Stripline


