SG Armaturen - Endedeksel kit til hvit innsparkling for Stripline - 391447

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Endelokk

  • Farge - Hvit

  • Materiale - Plast

  • Lengde - 14 mm

  • Bredde - 74 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021983914477

Elnummer

3211066

Leverandørens varenummer

391447

Typebeskrivelse

3211066

Type tilbehør/reservedel:

Endelokk

Farge:

Hvit

Materiale:

Plast

Lengde:

14 mm

Bredde:

74 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

12 mm

Endedeksel kit til hvit innsparkling profil for Stripline