SG Armaturen - Endedeksel kit til sort innfelt for Stripline - 391446

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Endelokk

  • Farge - Svart

  • Materiale - Plast

  • Lengde - 13 mm

  • Bredde - 33 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021983914460

Elnummer

3211065

Leverandørens varenummer

391446

Typebeskrivelse

3211065

Type tilbehør/reservedel:

Endelokk

Farge:

Svart

Materiale:

Plast

Lengde:

13 mm

Bredde:

33 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

12 mm

Endedeksel kit til sort innfelt profil for Stripline