SG Armaturen - Endedeksel kit til sort rund innfelt profil for Stripline - 391463
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Endelokk
Farge - Svart
Materiale - Plast
Lengde - 24 mm
Bredde - 21 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Stripline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7021983914637
Elnummer
3205419
Leverandørens varenummer
391463
Typebeskrivelse
3205419
Type tilbehør/reservedel:
Endelokk
Farge:
Svart
Materiale:
Plast
Lengde:
24 mm
Bredde:
21 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
12 mm
Endedeksel kit til sort rund innfelt profil for Stripline


