SG Armaturen - Endedeksel kit til sort rund utenpåliggende profil for Stripline - 391466
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Endelokk
Farge - Svart
Materiale - Plast
Lengde - 27 mm
Bredde - 21 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Stripline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7021983914668
Elnummer
3205422
Leverandørens varenummer
391466
Typebeskrivelse
3205422
Type tilbehør/reservedel:
Endelokk
Farge:
Svart
Materiale:
Plast
Lengde:
27 mm
Bredde:
21 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
12 mm
Endedeksel kit til sort rund utenpåliggende profil for Stripline