SG Armaturen - ENØK BØRSTET STÅL 10W LED E27 - 197893
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Lampetype - LED utskiftbar
Kapslingsmateriale - Plast
Kapslingsfarge - Andre
Maks systemeffekt - 10 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7021981978938
Elnummer
3300331
Leverandørens varenummer
197893
Typebeskrivelse
3300331
Egnet for inbygging:
nei
Lampetype:
LED utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Andre
Maks systemeffekt:
10 W
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
UHF:
Ja
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
E27
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Merkespenning:
230...230 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Lysfordeling:
Symmetrisk
Slagfasthet:
IK10
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lysfarge:
Hvit


