Utgått

SG Armaturen - Facet D/I 3K 36W LED S.br. - 8246086071

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - Facet D/I 3K 36W LED S.br.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703821166089

Elnummer

3329661

Leverandørens varenummer

8246086071

Typebeskrivelse

3329661

Lyskilde
LED (3000K/4000K): 26W, 36W, 49W
Ra > 80.
SDCM:3
L70/> 50.000 timer ved Ta=25°C
Elektrisk beskyttelse
Klasse I, IP20. Ta=25°C, CE.
Montering/Tilkobling
Nedhengt i wire. Justerbart wireopphengssett er inkludert (2 x 2,0 m). Tilgang i toppen av armaturen (takopphengssett bestilles separat). Monteres med kabel (2,5 m).
Beskrivelse
Nedhengt direkte eller direkte/indirekte i 3000 K eller 4000 K LED. Slank design, hvit RAL9010 glans 25. Prismatisk blendingsfri optikk i PMMA med mulighet for dimbar løsning (DALI/SwitchDim) og nødlys. Plug and play-løsning for rask installasjon. Skal leveres med kabel (2,5 m) og justerbart wireoppheng (2 x 2 m).
Som Riegens Facet-armatur.