SG Armaturen - FAGERNES PULLERT SORT 2700K M/STIKK, 8W, 270lm, Ra>80, SDCM:3, Klasse I, IP44, 100.000, L70/B50> - 630065
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Svart
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021986300659
Elnummer
3102129
Leverandørens varenummer
630065
Typebeskrivelse
3102129
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Svart
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Slagfasthet:
IK08
Maks systemeffekt:
9 W
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Høyde/dybde:
800 mm
Type lysarmatur:
Stolpelampe
Med lyssensor:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Materialkvalitet i husmateriale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Avdekkingens materiale:
Andre
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Lysfordeler:
Andre
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
G
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
90 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
70 %
Isoleringsklasse:
I
Egnet for lampeeffekt:
8...8 W
Lysstråling:
Indirekte
Effektiv lysstrøm:
270 lm
Lysutbytte:
30 lm/W
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Flimrende verdi Pst LM:
0,05
Stroboskopeffektverdi SVM:
0,14
Farge på lys justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar lysfordeling:
Nei
Bredde:
196 mm
Lengde:
196 mm
Diameter:
0 mm
Antall poler:
6
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):
200
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):
200
Tilkoblingstype:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Fagernes bollard sort 2700 finnes med stikkontakt. Meget praktisk for alt som trenger strøm i hagen.
En avskjermingsplate finnes som tilbehør, og kan klikkes på for å blende av lyset i en eller flere retninger om det ønskes.


