SG Armaturen - FENES/FENES MAXI HJØRNEBRAKETT FOR VEGG - 623268
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Aluminium
Materiale - Aluminium
Lengde - 130 mm
Bredde - 127 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021986232684
Elnummer
3106368
Leverandørens varenummer
623268
Typebeskrivelse
3106368
Farge:
Aluminium
Materiale:
Aluminium
Lengde:
130 mm
Bredde:
127 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
Ja
Høyde:
154 mm
Diameter:
0 mm
Hjørnebrakett til Fenes og Fenes Maxi.