SG Armaturen - FENES/FENES MAXI VEGGBRAKETT - 623269
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Aluminium
Materiale - Aluminium
Lengde - 130 mm
Bredde - 110 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021986232691
Elnummer
3106369
Leverandørens varenummer
623269
Typebeskrivelse
3106369
Farge:
Aluminium
Materiale:
Aluminium
Lengde:
130 mm
Bredde:
110 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
Ja
Høyde:
92 mm
Diameter:
0 mm
Veggbrakett til Fenes & Fenes Maxi.


