SG Armaturen - FESTEPLATE FOR ØRSTA FUNDAMENT - 623984
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Sølv
Materiale - Stål
Lengde - 200 mm
Bredde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021986239843
Elnummer
3106352
Leverandørens varenummer
623984
Typebeskrivelse
3106352
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Sølv
Materiale:
Stål
Lengde:
200 mm
Bredde:
200 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
8 mm
Diameter:
0 mm
FESTEPLATE FOR ØRSTA FUNDAMENT


