SG Armaturen - FEVIK ARMMOUNT GRAFITT (HORISONTAL VEGGFESTE 42-48MM) - 623247
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Antrasitt
Materiale - Aluminium
Lengde - 100 mm
Bredde - 223 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021986232479
Elnummer
3104099
Leverandørens varenummer
623247
Typebeskrivelse
3104099
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Antrasitt
Materiale:
Aluminium
Lengde:
100 mm
Bredde:
223 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
110 mm
Diameter:
223 mm
Moderne LED-armatur i slank profil med stor lysspredning for montering på vegg. Armaturen er utført i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert i hvit eller grafitt, med avskjerming i glass. Kan monteres som opp-/eller nedlys. Med det justerbare vegg-/hjørnefeste samt ArmMount (tilbehør) kan Fevik benyttes til lyssetting i de fleste situasjoner. Vegg-/hjørnefestet kan vinkles 180o for montering på vegg, og 165o for hjørner. Med ArmMount monterer du enkelt Fevik på horisontale rør. Passer til rør Ø42-48mm, og gir en sømløs overgang mellom armatur og veggfeste. Beskyttelsesklasse IP65 (nedlys) / IP44 (opplys), slagfasthet IK10.