Utgått

SG Armaturen - FEVIK HVIT 2000 LED 3000K MED STOLPEFESTE - 611240

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Nedhengt

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Egnet for lampeeffekt - 19...19 W

  • Effektiv lysstrøm - 1700 lm

  • Lysfarge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021986112405

Elnummer

3112003

Leverandørens varenummer

611240

Typebeskrivelse

3112003

Monteringsmetode:

Nedhengt

Lampetype:

LED utskiftbar

Egnet for lampeeffekt:

19...19 W

Effektiv lysstrøm:

1700 lm

Lysfarge:

Hvit

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Andre

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

210...240 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Lysfordeler:

Andre

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Justerbar optikk:

nei

Egnet for topp mastemål fra/til:

48...60 mm

Slagfasthet:

IK10

Isoleringsklasse:

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

25...25 °C

Fjernbetjening:

Uten

Med radiostyring:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Med programregulert lysstyring:

nei

Med tilkoblingskabel:

Ja

Kabellengde:

5 m

Maks systemeffekt:

19 W

Lysutbytte:

89 lm/W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Bredde:

223 mm

Høyde/dybde:

110 mm

Lengde:

364 mm

Diameter:

0 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Moderne LED-armatur i slank profil med stor lysspredning for montering på stolpe (Ø60mm). Adapter for stolpe med Ø48mm medfølger. Fevik er et godt valg for lyssetting av gangveier, parker og parkeringsplasser. Armaturen er vinklet 9o for vedre lysspredning, og er utført i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert i hvit eller grafitt, med avskjerming i glass. Leveres med 5 meter kabel for rask og enkel montering. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP65, slagfasthet IK10.