SG Armaturen - Fevik Stolpefeste Grafitt - 623248
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Antrasitt
Materiale - Aluminium
Lengde - 225 mm
Bredde - 105 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021986232486
Elnummer
3102361
Leverandørens varenummer
623248
Typebeskrivelse
3102361
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Antrasitt
Materiale:
Aluminium
Lengde:
225 mm
Bredde:
105 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
111 mm
Diameter:
0 mm
Moderne LED-armatur i slank profil med stor lysspredning for montering på stolpe (Ø60mm). Adapter for stolpe med Ø48mm medfølger. Fevik er et godt valg for lyssetting av gangveier, parker og parkeringsplasser. Armaturen er vinklet 9o for vedre lysspredning, og er utført i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert i hvit eller grafitt, med avskjerming i glass. Leveres med 5 meter kabel for rask og enkel montering. Beskyttelsesklasse IP65, slagfasthet IK10.


