SG Armaturen - HEATREG 13A HVIT, 3000VA, Klasse II, IP20 - 820450
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Differanseverdi - 0,5...5 K
Monteringsmetode - Innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 13 A
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Heatreg Smart
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7021988204504
Elnummer
1401040
Leverandørens varenummer
820450
Typebeskrivelse
1401040
Modell / utførelse:
På/av
Differanseverdi:
0,5...5 K
Monteringsmetode:
Innfelt
Maksimal kontaktbelastning:
13 A
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
Tre-fire-leder
Med mottaker:
nei
Måleområde:
0,1...55 °C
Utvendig føler:
Ja
Termisk feedback:
Uten
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Justerbar differanse:
Ja
Temperatur avlesbar:
Ja
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Med display:
Ja
Betjening:
Tast
Tildekket betjening:
nei
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
max kontaktspenning:
230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Eksplosjonssikker:
nei
RAL-nummer:
9003
Høyde:
84 mm
Bredde:
84 mm
Dybde:
45 mm
Diameter:
0 mm
Klasse for temperaturregulator:
II
Standby strømforbruk (solstandby):
0,5 W
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


