SG Armaturen - HERNING PULLERT 900 Ø60 GRÅ - 623976
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Grå
Materiale - Aluminium
Lengde - 900 mm
Bredde - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7021986239768
Elnummer
3170516
Leverandørens varenummer
623976
Typebeskrivelse
3170516
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Grå
Materiale:
Aluminium
Lengde:
900 mm
Bredde:
60 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
60 mm
Diameter:
60 mm
HERNING PULLERT 900 Ø60 GRÅ