SG Armaturen - HERNING PULLERT 900 Ø60 SORT - 623975

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Farge - Svart

  • Materiale - Aluminium

  • Lengde - 900 mm

  • Bredde - 60 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021986239751

Elnummer

3170515

Leverandørens varenummer

623975

Typebeskrivelse

3170515

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Farge:

Svart

Materiale:

Aluminium

Lengde:

900 mm

Bredde:

60 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

60 mm

Diameter:

60 mm

HERNING PULLERT 900 Ø60 SORT