SG Armaturen - HERNING STOLPE 2,5M Ø60 GRÅ - 623973
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Stativ
Farge - Grå
Materiale - Stål
Lengde - 60 mm
Bredde - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021986239737
Elnummer
3170513
Leverandørens varenummer
623973
Typebeskrivelse
3170513
Type tilbehør/reservedel:
Stativ
Farge:
Grå
Materiale:
Stål
Lengde:
60 mm
Bredde:
60 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
2500 mm
Diameter:
60 mm