SG Armaturen - High5 Lens 1 Grå 2730lm 4000K - 8246087863

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - High5 Lens 1 Grå 2730lm 4000K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Andre

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Egnet for lampeeffekt - 23...23 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703821168045

Elnummer

3502540

Leverandørens varenummer

8246087863

Typebeskrivelse

3502540

Monteringsmetode:

Andre

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Egnet for lampeeffekt:

23...23 W

Maks systemeffekt:

23 W

Lysutbytte:

119 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Grå

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Lysfordeler:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

C

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Justerbar optikk:

nei

Egnet for topp mastemål fra/til:

60...60 mm

Slagfasthet:

IK10

Isoleringsklasse:

II

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

25...25 °C

Fjernbetjening:

Uten

Med radiostyring:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Med programregulert lysstyring:

nei

Med tilkoblingskabel:

Ja

Kabellengde:

6 m

Effektiv lysstrøm:

2730 lm

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Virkningsgrad:

100

Bredde:

175 mm

Høyde/dybde:

90 mm

Lengde:

550 mm

Diameter:

0 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1 mm²

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Tilkoblingstype:

Andre

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Bluetooth:

nei

Type tilkobling for sensor/kommunikasjonsmodul:

Andre

Med lyssensor:

nei

Stolpearmatur for parker, parkeringsplasser og gater i minimalistisk, slankt design. Armaturen er utført i trykkstøpt aluminium pulverlakkert grå, med front i herdet glass. Et godt valg ved utskifting av eldre armaturer på eksisterende stolper. Leveres klargjort for montering på 60 mm mast. Beskyttelsesklasse IP66, slagfasthet IK08. Design: Christian Hvidt