SG Armaturen - High5 Side Lens 2 Grå 2780lm 3000K - 8246094102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Monteringsmetode - Andre 
- Lampetype - LED ikke utskiftbar 
- Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h 
- Beskyttelsesklasse IP - IP66 
- Egnet for lampeeffekt - 23...23 W 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
Produktserie
EAN/GTIN
5703821176835
Elnummer
3500530
Leverandørens varenummer
8246094102
Typebeskrivelse
3500530
Monteringsmetode:
Andre
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
0 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Egnet for lampeeffekt:
23...23 W
Maks systemeffekt:
23 W
Lysutbytte:
121 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Grå
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driver inkludert:
Ja
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeler:
Andre
Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:
nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
C
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Slagfasthet:
IK10
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
25...25 °C
Fjernbetjening:
Uten
Med radiostyring:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Med programregulert lysstyring:
nei
Med tilkoblingskabel:
Ja
Kabellengde:
6 m
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
2780...2780 lm
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Virkningsgrad:
100
Bredde:
175 mm
Høyde/dybde:
90 mm
Lengde:
550 mm
Diameter:
0 mm
KVR-signal:
60...60 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
1 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Bluetooth:
nei
Med lyssensor:
nei
Type tilkobling for sensor/kommunikasjonsmodul:
Andre


