SG Armaturen - HJØRNEBESLAG sort FOR ECHO OG METRO - 614207
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Lengde - 50 mm
Bredde - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7021986142075
Elnummer
3101410
Leverandørens varenummer
614207
Typebeskrivelse
3101410
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsplate
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Lengde:
50 mm
Bredde:
80 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
101 mm
Diameter:
0 mm
HJØRNEBESLAG SORT FOR ECHO OG METRO