SG Armaturen - Hovden Mini Avskjerming - 630027
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avdekning
Farge - Antrasitt
Materiale - Aluminium
Lengde - 50 mm
Bredde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021986300277
Elnummer
3102007
Leverandørens varenummer
630027
Typebeskrivelse
3102007
Type tilbehør/reservedel:
Avdekning
Farge:
Antrasitt
Materiale:
Aluminium
Lengde:
50 mm
Bredde:
50 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
50 mm
Diameter:
50 mm
Hovden er en serie utendørsarmaturer som er ideelle til hage og parkmiljøer. De er laget av maskinert aluminium, er pulverlakkerte og kommer med 10 års garanti mot korrosjon. De har integrert forseglet lyskilde, som gir en vanntett armatur på IP67. Den kommer med en brakett, som kan monteres på bakken eller en vegg. Et jordspyd er også tilgjengelig. Hodet kan roteres 360 grader, som gir en fleksibel installasjon. Plug og play, levert med 2 meter kabel og plugg. Dimbar med faseavsnitt. Aluminium reflektor som gir 15 eller 36 graders vinkel. Ekstra avblendings-cover finnes som tilbehør.


